{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 93 % | |
| Podíl tkaniny, Elastan | 7 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Označení výrobce | RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose | |
| Obal | volné | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Položka | Vzadu; Vpředu | |
| Počet kapes, Vzadu | 2 ks | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Oranžová | |
| Složení tkaniny | Elastan; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Ne horké (<110°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Pohlaví | Unisex | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Knoflík; Zip | |
| Vlastnosti | Nepromokavé; Prodyšné; Reflexní; UV standard | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | R440ORR54E | |
| EAN / GTIN | 5036108384594 | |
| Číslo výrobce | R440ORR54E | |
| L-číslo | L01840 1181 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |