{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester | 93 % | |
| Gewebeanteil, Elastan | 7 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Herstellerbezeichnung | RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose | |
| Verpackung | lose | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Anwendungsart | Warnschutz | |
| Position | hinten; vorne | |
| Anzahl Taschen, hinten | 2 St. | |
| Farbe | orange | |
| Gewebezusammensetzung | Elastan; Polyester | |
| Gewebedichte | 270 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| trocknen | Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen | |
| bügeln | Nicht heiß (<110°) | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nicht chemisch reinigen | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Unisex | |
| mit Taschen | ja | |
| Verschluss | Knopf; Reißverschluss | |
| Eigenschaften | UV Standard; atmungsaktiv; reflektierend; wasserabweisend | |
| Norm | EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | R440ORR54E | |
| EAN / GTIN | 5036108384594 | |
| Herstellernummer | R440ORR54E | |
| L-Nummer | L01840 1181 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |