• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

OGV Nástrčný klíč 1/4Z 6-hranný, 13mm

Artiklové číslo: R.13GRP
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
Katalogové číslo R.13GRP
EAN / GTIN 3662424111815
Číslo výrobce R.13GRP
L-číslo L60130 11739
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Zásuvka s extrémní točivý moment pro obzvláště zaoblené, zaseknuté nebo zrezivělé šrouby
  • Jediná zásuvka, která umožňuje uvolnění šroubu zaokrouhleného na více než 80 %
  • S nízkými hodnotami zaokrouhlení (<75 %) musí tato zásuvka produkovat mnohem vyšší stupeň úchopu a točivý moment ve srovnání s běžnými 6strannými zásuvkami.
  • Speciální technologie OGV ®
  • Patentováno

Charakteristika:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 17,7
  • H [mm]: 50
  • hmotnost [kg]: 0,025