OGV Vaso 1/4Z 6 caras, 13mm

Número de artículo: R.13GRP
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
Número de artículo R.13GRP
EAN / GTIN 3662424111815
Número del fabricante R.13GRP
Número L L60130 11739
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Zócalo con Extreme par de giro para tornillos especialmente redondeados, pegados u oxidados
  • El único zócalo capaz de aflojar un tornillo redondeado hasta más del 80%
  • Con valores de redondeo bajos (<75%), este enchufe tiene que producir un grado de agarre y par de giro mucho mayor en comparación con los enchufes comunes de 6 lados.
  • Tecnología especial OGV ®
  • Patentado

Característica:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 17,7
  • Al [mm]: 50
  • peso [kg]: 0,025