• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

OGV Douille 1/4Z 6 pans, 13mm

Réf.: R.13GRP
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article R.13GRP
EAN / GTIN 3662424111815
Réf. fabricant R.13GRP
Article hors catalogue L60130 11739
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Douille avec couple de rotation extrême pour vis particulièrement arrondies, collées ou rouillées
  • La seule douille capable de desserrer une vis arrondie à plus de 80%
  • Avec de faibles valeurs d'arrondi (<75%), cette douille doit produire un degré d'adhérence et de couple de rotation beaucoup plus élevé par rapport aux douilles à 6 côtés courantes.
  • Technologie OGV ® spéciale
  • Breveté

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 17,7
  • H [mm]: 50
  • poids [kg]: 0,025

Conseillers produits et services

Connectez-vous