Chrániče sluchu Clip-on žlutá

Artiklové číslo: PW42YER
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barva Žlutá
Varianta Upevnění helmy
Materiál kapsle Polyvinylchlorid (PVC)
Druh produktu Mušlový chránič sluchu
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 25 dB
Norma EN 352-3
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití
Kategorie ochrany osobních ochranných pomůcek III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PW42YER
EAN / GTIN 5036108171774
Číslo výrobce PW42YER
L-číslo L01840 109357
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Chrániče sluchu lze umístit do odstáté polohy. Kompatibilní s přilbami Expertbase. Snadno se připíná.

Charakteristika:

  • Jednoduše clip-on
  • Nastavitelný duální systém poskytuje vícenásobné polohy pro lepší uchycení
  • Kompatibilní s přilbami Expertbase
  • Stand-off pozice pro přerušované použití
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 352-3 (SNR 25dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 22dB)

Materiál:

Materiál: HIPS (High Impact polystyren); Nerezová ocel; PVC;