Protectores auditivos Clip-On Yellow R

Número de artículo: PW42YER
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color amarillo
Variante Fijación al casco
Material cápsula Policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 25 dB
Norma EN 352-3
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable
Categoría de protección EPI III

Identificación y clasificación

Número de artículo PW42YER
EAN / GTIN 5036108171774
Número del fabricante PW42YER
Número L L01840 109357
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Los protectores se pueden poner en posición de no-uso. Compatible con los cascos Expertbase. Fácil de enganchar.

Característica:

  • Colocación fácil
  • Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
  • Compatible con los cascos Expertbase
  • Posición retraída para uso intermitente
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Norma:

  • EN 352-3 (SNR 25dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 22dB)

Material:

Material: HIPS (Poliestireno de alto impacto); Acero inoxidable; PVC;