IoT-Line přesné váhy KERN PCJ 600-2M

Artiklové číslo: PCJ 600-2M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PCJ 600-2M
EAN / GTIN 4045761215818
Číslo výrobce PCJ 600-2M

Popis

Popis:

Přesné váhy s alibistickou pamětí a volitelným ověřením
Vnitřní nastavovací obvod pomocí otočného knoflíku na boku zaručuje vysokou přesnost a činí ji nezávislou na místě; S alibistickou pamětí pro bezpapírovou archivaci výsledků vážení. To znamená, že výsledky vážení pro legální obchod lze vyhodnocovat a zpracovávat také elektronicky v souladu s předpisy; váhu lze v bateriovém režimu nastavovat nezávisle na elektrické síti; standardizovaná, pohodlná filozofie ovládání KERN, konzistentní u všech výrobků z hlediska designu, struktury menu, klíčových funkcí, připojení rozhraní a protokolu rozhraní; menu s mnoha přizpůsobitelnými nastaveními. Například lze definovat tóny kláves, klávesám lze přiřadit různé funkce pro rychlejší přístup a podle potřeby přizpůsobit protokol tisku; zámek menu zabraňuje neoprávněnému přístupu; ideální pro připojení k laboratorním informačním systémům (LIMS); GLP/ISO protokolování údajů o vážení, nastavení váhy atd. s datem, časem a ID č.; Průmysl 4.0: KERN Universal Port (KUP): umožňuje připojit k rozhraní KERN externí adaptéry rozhraní KUP, jako je RS-232, USB, USB port atd. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez námahy při instalaci; dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím počítače nebo systémů CRM/ERP pomocí komunikačního protokolu KERN; hák pro vážení pod podlahou je součástí dodávky; ochranný kryt je součástí dodávky; hlavní oblasti použití: - laboratoře ; - lékárny ; - klenotnictví ; - farmaceutický průmysl ;