IoT-Line precíziós mérleg KERN PCJ 600-2M

Cikkszám: PCJ 600-2M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PCJ 600-2M
EAN / GTIN 4045761215818
Gyártó száma PCJ 600-2M

Leírás

Leírás:

Precíziós mérlegek alibimemóriával és opcionális hitelesítéssel
Belső beállítási áramkör az oldalsó forgatógombon keresztül garantálja a nagy pontosságot és helyfüggetlenné teszi; Alibi-memóriával a mérési eredmények papírmentes archiválásához. Így a törvényes mérlegelések eredményei elektronikusan is kiértékelhetők és feldolgozhatók az előírásoknak megfelelően; a mérleg akkumulátoros üzemmódban a hálózatról függetlenül is beállítható; szabványosított, kényelmes KERN kezelési filozófia, amely minden terméknél egységes a kialakítás, a menüstruktúra, a kulcsfunkciók, az interfészcsatlakozás és az interfészprotokoll tekintetében; menü számos testreszabható beállítással. Például meghatározhatók a billentyűhangok, a gyorsabb elérés érdekében különböző funkciók rendelhetők egy billentyűhöz, és a nyomtatási protokoll igény szerint módosítható; a menü zárja az illetéktelen hozzáférést; ideális a laboratóriumi információs rendszerekhez (LIMS) való csatlakozáshoz; a mérési adatok, a mérleg beállítása stb. GLP/ISO szerinti naplózása dátummal, idővel és azonosítószámmal; Ipar 4.0: KERN Universal Port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfészadapterek, például RS-232, USB, USB, USB port stb. csatlakoztatását a KERN interfészhez. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN vagy Ethernet, az adatok és a vezérlőparancsok cseréjéhez, telepítési erőfeszítés nélkül; a mérleg lekérdezése és távvezérlése számítógépen vagy CRM/ERP rendszereken keresztül a KERN kommunikációs protokoll segítségével; a szállítási terjedelem részét képezi a padló alatti mérlegeléshez szükséges kampó; a szállítási terjedelem részét képezi a védőburkolat; fő alkalmazási területek: - laboratóriumok ; - gyógyszertárak ; - ékszerészek ; - gyógyszeripar ;