Refraktometr analogový (ATC) Brix 0-20

Artiklové číslo: ORA 20BA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřená hodnota jednotka procento
Rozlišení 0,1
Druh produktu Refraktometr
Ukazatel analogová
Měření Brix

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ORA 20BA
EAN / GTIN 4045761474765
Číslo výrobce ORA 20BA
L-číslo L40250 1791
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Rozsah použití: Cukr
  • Všechny modely jsou vybaveny okulárem se snadným a plynulým nastavením pro různé zrakové ostrosti
  • Automatická teplotní kompenzace (″ATC″) umožňuje přesné měření při různých okolních teplotách (10 °C-30 °C)
  • Praktická a robustní konstrukce umožňuje snadné, efektivní a trvanlivé použití v každodenním životě
  • Díky několika volitelným stupnicím se lze vyhnout ručnímu převodu, což eliminuje chyby při aplikaci
  • Tato měřítka jsou speciálně vyvinutá, přesně vypočítaná a otestovaná. Vyznačují se také velmi tenkými a zřetelnými liniemi
  • Optický systém a kryt hranolu jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, které umožňují měření s nízkou tolerancí

Charakteristika:

  • Tlakový odlitek ze slitiny mědi a hliníku, chromovaný
  • Rozměry krabice Š × H × V 205 × 75 × 55 mm