Refraktométer Analóg (ATC) Brix 0-20

Cikkszám: ORA 20BA
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Refractometer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ORA 20BA
EAN / GTIN 4045761474765
Gyártó száma ORA 20BA
L-szám L40250 1791
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazási terület: cukor
  • Minden modell olyan okulárral van felszerelve, amely könnyen és zökkenőmentesen beállítható a különböző látásélességhez
  • Az automatikus hőmérséklet-kompenzáció (″ATC″) lehetővé teszi a pontos mérést különböző környezeti hőmérsékleteken (10°C-30°C)
  • Az optikai rendszer és a prizmafedél speciális anyagokból készült, amelyek lehetővé teszik az alacsony tűréshatárú mérést
  • Ezek a mérlegek speciálisan kifejlesztett, pontosan kiszámított és tesztelt mérlegek. Nagyon vékony és világos vonalak is jellemzik őket
  • A kézi átváltási erőfeszítések elkerülhetők a többféle választható skála segítségével, ami kiküszöböli az alkalmazási hibákat
  • A praktikus és robusztus kialakítás lehetővé teszi a könnyű, hatékony és tartós használatot a mindennapi életben

Jellemző:

  • Doboz méretei: B×T×H 205×75×55 mm
  • Öntött réz-alumínium ötvözet, krómozott

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek