• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ konvex 10 mm

Artiklové číslo: NSB.10
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo NSB.10
EAN / GTIN 3148510456096
Číslo výrobce NSB.10
L-číslo L60130 7804
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky
  • Tenkostěnný pro úzké a těžko přístupné aplikace
  • Vypouklý šestihranný profil pro větší pevnost

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • d1 [mm]: 15.0
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 10
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 170