• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ konvex 10 mm

Artikel-Nr.: NSB.10
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer NSB.10
EAN / GTIN 3148510456096
Herstellernummer NSB.10
L-Nummer L60130 7804
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
  • Dünnwandig für enge und schwer zugängliche Anwendungsbereiche
  • Konvexes Sechskant-Profil für höhere Festigkeit

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • d1 [mm]: 15,0
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 10
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • Gewicht in Gramm: 170