Modulové nástrčné klíče 1/4″ R.161B 52 ks.

Artiklové číslo: MOD.R161-46
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
Druh produktu Závěsná skříň na stěnu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo MOD.R161-46
EAN / GTIN 3662424075995
Číslo výrobce MOD.R161-46
L-číslo L60130 8731

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kompatibilní s modulárním pořadačem FACOM: - Vhodný pro CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, dílenský vozík JET+ a MBOX.L box Obsahuje: 1 hustou silnou 1/4″ reverzibilní ráčnu: R.161B.
  • 10 nástrčných hlavic 1/4″, šestihranné, metrické: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 rozšíření 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 posuvná rukojeť 1/4″: R.120A.
  • 1 rukojeť šroubováku 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptér pro 1/4″ nástrčné hlavice se standardním pružným kroužkem pro 1/4″ - 6,35 mm destičky: R.235.
  • 18 destiček - pohon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T pro šrouby s křížovou drážkou Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T pro šrouby s drážkou: 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 pro šrouby Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40.
  • Klíče na 9 kolíků s kulovou hlavou, metrické, v sadě
  • 83SH.JPAA /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
  • 8 klíčů Torx® v sadě
  • 89S.JP8A /: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.
  • Deska tvarovaná za tepla L
  • 420 x 188 mm /: PL.658.