MOD DOUIL 1/4' 6P MM R.161B 52PC

Réf.: MOD.R161-46
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
Type de produit Armoires murales suspendues

Numéros d’identification et classifications

Référence article MOD.R161-46
EAN / GTIN 3662424075995
Réf. fabricant MOD.R161-46
Article hors catalogue L60130 8731

Description

Description:

  • Points forts du produit: Compatible avec le système de rangement modulaire de FACOM:- Convient aux servantes d'atelier CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ et au coffret MBOX.L. Contient: 1 cliquet réversible haute densité 1/4″: R.161B.
  • 10 douilles 1/4″, 6 pans, métriques: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 rallonges 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 poignée coulissante 1/4″: R.120A.
  • 1 poignée de tournevis 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptateur pour clé à douille 1/4″ avec rondelle-ressort standard pour inserts 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 18 inserts - entraînement 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T pour vis cruciformes Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T pour vis à fente: 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pour vis à six pans creux métriques: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 pour vis Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40.
  • Jeu de 9 clés mâles coudées à billes, métrique
  • 83SH.JPAA /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
  • Jeu de 8 clés mâles Torx®
  • 89S.JP8A /: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.
  • Plaque thermoformée L
  • 420 x 188 mm /: PL.658.