simmill M4 kotoučová fréza, ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou, řezný průměr = 200 mm, D=50 mm, zuby=

Artiklové číslo: MM4.82.0200.50.06
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo MM4.82.0200.50.06
EAN / GTIN 4069769209297
Číslo výrobce AYKG
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill M4
Ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou pro pero
Hloubka řezu = 200 mm, D = 50 mm, zuby =

Technické parametry:

  • ØD2 = 50,0 mm
  • ØDS = 200,0 mm
  • ZEFP = 10xR+10xL
  • b = 10,0 mm
  • ØD3 = 69,0 mm
  • tmax = 65,0 mm
  • Šroub = ATKQ
  • Šroubovák = T15F
  • w = 6,0 mm (tolerance ±0,04)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku