simmill M4 skivefræser, stål, skivefræser, holder med kilespor, skærekant = 200 mm, D=50 mm, tænder=

Art.-nr.: MM4.82.0200.50.06
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer MM4.82.0200.50.06
EAN/GTIN 4069769209297
Producentnummer AYKG
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill M4 skivefræser
Stål, skivefræser, holder med kilespor
Skæredybde=200 mm, D=50 mm, tænder=

Tekniske parametre:

  • ØD2 = 50,0 mm
  • ØDS = 200,0 mm
  • ZEFP = 10xR+10xL
  • b = 10,0 mm
  • ØD3 = 69,0 mm
  • tmax = 65,0 mm
  • Skrue = ATKQ
  • Skruetrækker = T15F
  • w = 6,0 mm (tolerance ±0,04)