simmill M4 fraise-disque, acier, fraise-disque, attachement avec rainure de clavette, cr. de coupe =200 mm, D=50 mm, dents=

Réf.: MM4.82.0200.50.06
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article MM4.82.0200.50.06
EAN / GTIN 4069769209297
Réf. fabricant AYKG
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill M4 Fraise à disque
Acier, fraise à disque, logement avec rainure de clavette
cr. de coupe =200 mm, D=50 mm, dents=

Paramètres techniques:

  • ØD2 = 50,0 mm
  • ØDS = 200,0 mm
  • ZEFP = 10xR+10xL
  • b = 10,0 mm
  • ØD3 = 69,0 mm
  • tmax = 65,0 mm
  • Vis = ATKQ
  • Tournevis = T15F
  • w = 6,0 mm (tolérance ±0,04)