Teleskopické zrcadlo z nerezové oceli o velikosti 2,1/4″/57 mm D.178-921 mm

Artiklové číslo: L60010 5082
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L60010 5082
EAN / GTIN 4018754235858
Číslo výrobce 77401057
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Nerozbitná zrcadla z nerezové oceli (prevence FOD)
  • Žádné šroubové spoje (prevence FOD)
  • Teleskopické rameno z nerezové oceli
  • Kulový kloub (otočný o 180°), samodotahovací
  • Speciální plastová rukojeť umožňuje pevný úchop a bezpečnou práci, odolná vůči chemikáliím.

Charakteristika:

  • Rozměry zrcadla mm: 57 mm
  • Vel.: 2,1/4″/57 mm
  • Výška mm (h): 17 mm
  • Délka mm (L): 178-921 mm
  • Hmotnost: 70g
  • Šířka mm (b): 60 mm