• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Edelstahlspiegel Gr.2.1/4″/57 mm L.178-921 mm

Artikel-Nr.: L60010 5082
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Spiegel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 5082
EAN / GTIN 4018754235858
Herstellernummer 77401057
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • unzerbrechliche Spiegel aus Edelstahl (FOD-vorbeugend)
  • Verzicht auf Schraubverbindungen (FOD-vorbeugend)
  • rostfreier Teleskoparm aus Edelstahl
  • Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbstspannend
  • spezieller Kunststoffgriff ermöglicht festen Halt und sicheres Arbeiten, chemikalienresistent

Merkmal:

  • Maße Spiegel mm: 57 mm
  • Gr.: 2.1/4″/57 mm
  • Höhe mm (h): 17 mm
  • Länge mm (L): 178-921 mm
  • Gewicht: 70 g
  • Breite mm (b): 60 mm