• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Telescopische roestvrijstalen spiegelmaat 2.1/4″/57 mm L.178-921 mm

Artikelnummer: L60010 5082
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spiegel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 5082
EAN/GTIN 4018754235858
Nummer fabrikant 77401057
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Onbreekbare roestvrijstalen spiegels (FOD-preventief)
  • Geen schroefverbindingen (FOD-preventief)
  • Roestvrijstalen telescopische arm
  • Kogelgewricht (180° draaibaar), zelfborgend
  • Speciale kunststof handgreep voor stevige grip en veilig werken, bestand tegen chemicaliën

Kenmerk:

  • Afmetingen spiegel mm: 57 mm
  • Gr.: 2,1/4″/57 mm
  • Hoogte mm (h): 17 mm
  • Lengte mm (L): 178-921 mm
  • Gewicht: 70 g
  • Breedte mm (b): 60 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan