XCMT 080304-MF IC908 Plaquitas para Herramientas Multifunción DR-MF, con Dos Filos de Corte, para Materiales Duros y Corte Interrumpido

Número de artículo: L23950 220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
100 piezas en stock
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo L23950 220
EAN / GTIN 7291075202786
Número del fabricante 5506627

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 8.44 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 8.44 mm, Ángulo de la plaquita (EPSR) 83.5 Degrees, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 8.44 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 8.44 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 83.5 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos