Závitová frézovací deska PolyMILL P1616 60°

Artiklové číslo: L10260 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo L10260 10
EAN / GTIN 4255911740972
Číslo výrobce 107240
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Stoupání [mm] 1, rozsah závitu ≥ M18x1, průměr řezné hrany D [mm] 16, typ PolyMILL P1616, počet řezných hran 6, úhel střihu 6°, L P1 [mm] 2,88, L P2 [mm] 1,03, t [mm] 0,572, velikost PolyMILL P16, profil závitu 60°, norma závitu DIN 13, směr závitu pravý a levý závit, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC