Placa de fresado de roscas PolyMILL P1616 60°

Número de artículo: L10260 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo L10260 10
EAN / GTIN 4255911740972
Número del fabricante 107240
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Pendiente [mm] 1, rango de rosca ≥ M18x1, diámetro de corte D [mm] 16, tipo PolyMILL P1616, número de filos 6, ángulo de desprendimiento 6°, L P1 [mm] 2,88, L P2 [mm] 1,03, t [mm] 0,572, tamaño PolyMILL P16, perfil de rosca 60°, norma de rosca DIN 13, dirección de rosca derecha e izquierda, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC