Adaptér SHOCKWAVE 3/8″ na 1/2

Artiklové číslo: L01850 1395
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L01850 1395
EAN / GTIN 4058546405854
Číslo výrobce 4932480300
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorná ocel SHOCKWAVE™ (chrom-molybden) je velmi kvalitní ocel pro větší odolnost
  • Vysekávané a barevně označené velikosti pro snadnou identifikaci a trvanlivé laserem gravírované číslo dílu
  • Dvojitá perforace a drážka pro snadné připevnění bezpečnostního příslušenství

Charakteristika:

  • Celková délka: 37 mm
  • Montáž hřídele: 3/8 palce
  • Upínač nástrojů: 1/2 palce

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku