Adaptador SHOCKWAVE de 3/8″ a 1/2″

Número de artículo: L01850 1395
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo L01850 1395
EAN / GTIN 4058546405854
Número del fabricante 4932480300
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste
  • Diseño con esfera retenedora para poder tranmitir mejor el impacto
  • Doble orificio para utilizar con accesorios de fijación como el pin

Característica:

  • Longitud total: 37 mm
  • Montaje del eje: 3/8 pulgada
  • Portaherramientas: 1/2 pulgada