14500 Náhradní lithium-iontová baterie 750 mAh, 3,7 V

Artiklové číslo: L01700 72
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
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
Katalogové číslo L01700 72
EAN / GTIN 4058205013437
Číslo výrobce 500985
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Tato výkonná a odolná lithium-iontová baterie typu 14500 s napětím 3,7 V, kapacitou 750 mAh a energií 2,775 Wh (rozměry: (51 x 14 x 14 mm) spolehlivě zásobuje svítilnu Ledlenser energií pro další práci ve tmě. Hmotnost: 21,5 g. Lze dobíjet až 1000krát. Konstrukce jako u baterie AA (Mignon). Vhodné pro modely MH3, MH4, MH5, ML4, ML4 Warm Light, P5 Core, P5R Core, P5R Work, iH5, iH5R.