Batería de repuesto de iones de litio 14500, 750 mAh, 3,7 V

Número de artículo: L01700 72
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
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
Número de artículo L01700 72
EAN / GTIN 4058205013437
Número del fabricante 500985
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Esta potente y duradera batería de iones de litio 14500, de 3,7 V, 750 mAh y 2,775 Wh (dimensiones: (51 x 14 x 14 mm) proporciona energía de forma fiable a la linterna Ledlenser para tu próximo proyecto en la oscuridad. Peso: 21,5 g. Recargable hasta 1000 veces. Diseño similar al de una pila AA (mignon). Compatible con los modelos MH3, MH4, MH5, ML4, ML4 Warm Light, P5 Core, P5R Core, P5R Work, iH5 e iH5R.