Nabíjecí čelovka s automatickým ovládáním, digitálním zaostřováním a RGB osvětlením

Artiklové číslo: L01700 100197
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01700 100197
EAN / GTIN 4058205036634
Číslo výrobce 503089
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Ať už po západu slunce číháš v lese na zvěř, nebo za úsvitu připravuješ návnadu: Ledlenser HF8R Core RGB je adaptivní výkonný přístroj, který dokonale doplní vaše lovecké a rybářské vybavení. Inovativní technologie Adaptive Light Beam umožňuje automatické stmívání a zaostřování, takže máš vždy volné ruce. Nemusíš se starat o ovládání čelovky – prostě si dělej, co chceš. Kromě toho je model HF8R Core RGB vodotěsný, má přední osvětlení v červené, modré a zelené barvě, lze jej během provozu nabíjet pomocí systému Magnetic Charge System a má vysoce kvalitní hliníkové pouzdro. Samozřejmě máš také možnost ovládat čelovku sám pomocí praktického kolečka pro nastavení světla. Tímto aktivuješ systém Digital Advanced Focus. Takto můžeš téměř plynule přepínat mezi rovnoměrným světlem pro jízdu zblízka a soustředěným světlem pro jízdu z dálky a pro každý dosah tak získáš dokonalý světelný obraz. Nebo můžeš použít aplikaci Ledlenser Connect k dálkovému ovládání a přizpůsobení svítilny HF8R Core RGB.
  • Zaruka: až 7 let (při registraci produktu). hmotnost s akumulátorový článek: 194 g. Materiál pouzdra: Hliník, plast (PC). Barva krytu: Camo. Světelný výkon: až 1600 lm v režimu Boost a 900 lm v režimu Power. Až 90 hodin svícení v úsporném režimu při 20 lm. Funkce osvětlení: Nízký výkon, střední výkon, vysoký výkon, boost, RGB. Teplota barvy: 5200 až 6200 K. Spínač: Multifunkční spínač. Index podání barev (CRI): 70. Pevně zabudovaná Li-ion baterie (3,7 V, 3700 mAh, 13,69 Wh). doba nabíjení: 270 min nebo 200 min až 80 % (nabíjení možné během provozu).
  • Rozsah dodávky: Svítidlo s akumulátorem, komfortní podložkou, adaptérem Connect, magnetickým nabíjecím kabelem s USB-C konektorem na straně sítě. Třída ochrany: IP68.
  • Servis & produktoví poradci

    Přihlaste se

    Přihlásit se

    Vaše kontaktní osoba

    Nastavit provizi

    Vaše zákaznická karta

    U pokladny předložte QR kód.
    Získáno dne 

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku