Dobíjecí čelovka pro outdoorové aktivity s odnímatelnou hlavou

Artiklové číslo: L01700 100168
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01700 100168
EAN / GTIN 4058205020121
Číslo výrobce 502151
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Nabíjecí čelovka MH4 pro outdoorové aktivity disponuje kromě hlavního světla také dodatečným, neoslňujícím červeným světlem na čelní straně, které umožňuje lepší noční vidění, například při rybaření nebo lovu. Hlavice lampy je odnímatelná, takže se lampa dá několika pohyby proměnit z čelovky na multifunkční lampu. Patentovaný systém Advanced Focus System umožňuje pomocí otočné hlavy svítidla plynulý přechod mezi blízkým a dálkovým světlem. Hlavice lampy (průměr: 3,1 cm) je navíc otočný o 60°, aby bylo možné světelný paprsek vždy nasměrovat do správné výšky. Svítidlo dosahuje světelného výkonu 400 lm při dosahu světla až 180 m. V úsporném režimu s 20 lm je doba svícení až 35 hodin. Elastická čelenka je odnímatelná a pratelná a zajišťuje pohodlné uchycení čelovky. Vyměnitelná lithium-iontová baterie 14500 (3,7 V, 750 mAh), která je součástí dodávky, se nabíjí pomocí přiloženého magnetického nabíjecího kabelu bez nutnosti připojování drobných konektorů k lampě. Alternativně lze svítidlo napájet také běžnou baterií AA (není součástí dodávky). Světlo vizuálně upozorňuje na nízký stav baterie. hmotnost s akumulátorový článek: 94 g. Stupeň ochrany IP54.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku