Akumulátorová pracovní lampa s výklopnou hlavou

Artiklové číslo: L01700 100165
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01700 100165
EAN / GTIN 4058205030755
Číslo výrobce 502744
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

S Solidline SW2R se světlo dostane i do nejzazších koutů garáže nebo dílny. Hliníkovou hlavu této robustní a univerzální pracovní lampy lze vyklopit o 180° a otočit o 180°, takže flexibilně a spolehlivě osvětlí i úzké pracovní prostory. Boční LED světlo COB poskytuje alternativně bílé nebo červené světlo v pěti různých režimech. Dodatečná bodová LED dioda poskytuje přesně zaměřené bílé světlo ve dvou stupních stmívání. Pro optimální manipulaci je lampa vybavena pogumovanou rukojetí. Kromě toho magnet v patce lampy a výklopný kovový hák nabízejí další možnosti upevnění. Integrovaná baterie Solidline SW2R se snadno nabíjí pomocí micro USB. Délka: 27 cm. Světelný výkon: COB reflektor max. 550 lm pro dosvit až 35 m. Spotová LED max. 85 lm. Vestavěná lithium-iontová baterie 18650 s kapacitou 2000 mAh. Rozsah dodávky: Svítidlo s akumulátorem, USB nabíjecí kabel. Hmotnost svítidla s akumulátorem: 169 g. Stupeň ochrany IP54.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku