Dobíjecí, robustní univerzální svítilna

Artiklové číslo: L01700 100157
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01700 100157
EAN / GTIN 4058205021722
Číslo výrobce 502214
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Solidline ST7R je dobíjecí univerzální svítilna nejvyšší kvality s vysokým světelným výkonem pro cenově citlivé uživatele. O to se postará výkonná lithium-iontová baterie 18650 (součástí dodávky), kterou lze nabíjet přímo přes micro USB port. Systém zaostřování zajišťuje rovnoměrné blízké světlo nebo zaostřené dálkové světlo pouhým otočením. Všestranná svítilna je díky kovovému pouzdru extrémně robustní a odolná a přesvědčí svými dobrými technickými parametry. Délka: 13,1 cm. Světelný výkon (režim Boost): 1000 lm pro dosvit až 300 m. Rozsah dodávky: Svítidlo, akumulátor, USB nabíjecí kabel, kovový klip. Hmotnost svítidla s akumulátorem: 160 g. Stupeň ochrany IP54.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku