M18FPOVCL-0 FUEL™ A. balení N/T vysavače

Artiklové číslo: L00800 1527
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L00800 1527
EAN / GTIN 4058546341206
Číslo výrobce 4933478187
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Z modulárního úložného systému PACKOUT®
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro nejnáročnější mokré i suché aplikace
  • Může být používán na úložném systému PACKOUT® i mimo něj
  • Vysoce účinný filtr HEPA zachytí 99,97 % všech částic o velikosti až 0,3 mikronu
  • Doba provozu až 30 min s M18®HIGH OUTPUT®-8, 0-Ah baterie při nejvyšším nastavení a více než 50 min při nejnižším nastavení
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství a snadnou přepravu
  • Rychlé čištění mokrých a suchých materiálů
  • M18 FUEL ® PACKOUT® Wet / Dry / systém kompatibilní s modulárním úložným systémem MILWAUKEE™ PACKOUT®
  • Kompatibilita se systémem PACKOUT® dává tomuto akumulátorovému vysavači pro mokré/suché vysávání větší mobilitu a šetří čas při přepravě nářadí na pracoviště a zpět
  • Kompatibilní se systémem DEK-26
  • Prodloužitelná hadice až na 1, 6 m
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Bez baterie
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Typ baterie/baterií: Li-ion
  • Dle technologie: Palivová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 5. 9 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 5,9
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Varianta výrobku: M18 FPOVCL-0
  • Průměr hadice [mm]: 41
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici