• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FPOVCL-0 FUEL Akku-Packout-N/T-Saug

Artikel-Nr.: L00800 1527
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 1527
EAN / GTIN 4058546341206
Herstellernummer 4933478187
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der M18 FUEL ™ PACKOUT™ Nass-/Trockensauger ist systemkompatibel mit dem modularen Aufbewahrungssystem MILWAUKEE® PACKOUT™
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Nass- und Trockenanwendungen
  • Die PACKOUT™-Kompatibilität verleiht diesem akkubetriebenen Nass-/Trockensauger mehr Mobilität und spart Zeit beim Transport von Werkzeugen auf und von der Baustelle
  • Er kann auf und neben dem PACKOUT™-Aufbewahrungssystem verwendet werden
  • Der hocheffiziente HEPA Filter fängt 99,97 % aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer
  • Bis zu 30 min Laufzeit mit einem M18™HIGH OUTPUT™-8,0-Ah-Akku in der höchsten Stufe und mehr als 50 min in der niedrigsten Stufe
  • Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör und einen einfachen Transport
  • DEK-26-kompatibel
  • Ausziehbarer Schlauch bis 1,6 m
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.9 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 5.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: M18 FPOVCL-0
  • Schlauchdurchmesser [mm]: 41
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb