Závitový adaptér M3, L=5,0mm D=4,0mm 651170

Artiklové číslo: K651170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K651170
EAN / GTIN 4250516602304
Číslo výrobce K651170
L-číslo L40700 500
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Adaptéry umožňují použití sond a nástavců s různými velikostmi závitů.

Charakteristika:

  • ∅: 4
  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Adaptér od - do: M3 -M2
  • Kód, zkrácený systém: 07-M3-M2-L5-BS4
  • Závit: M3
  • Vlákno 1: M2
  • Velikost / rozměr: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Šestihran: M00-1126-011-000
  • ITP článek č.: RI M3 000 04 005
  • Qmark článek č.: RM3-M2
  • Renishaw článek č.: A-5004-7592
  • Renishaw článek č. (starý): M-5000-4163
  • Zeiss článek č.: 602030-8341-000