• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeadapter M3, L=5.0mm D=4.0mm 651170

Artikel-Nr.: K651170
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K651170
EAN / GTIN 4250516602304
Herstellernummer K651170
L-Nummer L40700 500
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adapter ermöglichen die Verwendung von Tastern und Verlängerungen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.

Merkmal:

  • ∅: 4
  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Adapter von - bis: M3 -M2
  • Code, Kurzform-System: 07-M3-M2-L5-BS4
  • Gewinde: M3
  • Gewinde 1: M2
  • Größe / Abmessung: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Hexagon: M00-1126-011-000
  • ITP Artikel-Nr.: RI M3 000 04 005
  • Qmark Artikel-Nr.: RM3-M2
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5004-7592
  • Renishaw Artikel-Nr. (Alt): M-5000-4163
  • Zeiss Artikel-Nr.: 602030-8341-000