• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Posunutí nosného kolíku, L= 100 mm

Artiklové číslo: K550303
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K550303
Číslo výrobce K550303
L-číslo L40700 1045
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

K dispozici je široká škála polohovacích a dorazových prvků pro spojení obrobku a upínacího zařízení.

Charakteristika:

  • Použití: Vize
  • Externí ∅ a: 6
  • Popis: Podpora posunu vývodů, řada opti-fix. , V kombinaci s upínacími bloky lze použít jako volně polohovatelný přímý opěrný prvek obrobku., ● L = 100 mm
  • Velikost / rozměr: 0,126 X 0,036 X 0,022 M
  • Délka 1: 100
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: opti-fix
  • Systémová součást: Polohovací a zastavovací prvky

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku