Desplazamiento de la clavija de soporte, L=100mm

Número de artículo: K550303
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K550303
Número del fabricante K550303
Número L L40700 1045
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se dispone de una amplia gama de elementos de posicionamiento y tope para conectar la pieza con el dispositivo.

Característica:

  • Aplicación: Visión general
  • Exterior ∅ a: 6
  • Descripción: Soporta desplazamiento de pines, serie opti-fix. , En combinación con los bloques de sujeción, se puede utilizar como apoyo directo de la pieza de trabajo con posicionamiento libre., ● L = 100 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,126 X 0,036 X 0,022 M
  • Longitud 1: 100
  • Número: 1
  • Gama de productos: opti-fix
  • Componente del sistema: Posicionamiento y elementos de tope