{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Povlak | malováno | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | červená | |
| Celková šířka | 1 613 mm | |
| Celková hloubka | 46 mm | |
| Celková výška | 470 mm | |
| S perforovanou stěnou | ano | |
| Šířka otvoru | 6 mm | |
| Výška otvoru | 6 mm | |
| Rozteč otvorů | 12 mm | |
| Druh produktu | Dílenský vozík | |
| Hmotnost | 7,05 kg |
| Katalogové číslo | JLS3-PPAVACS | |
| EAN / GTIN | 3662424110023 | |
| Číslo výrobce | JLS3-PPAVACS | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |