JLS3 Media altura esquina trasera rojo

Número de artículo: JLS3-PPAVACS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Grosor material 1,2 mm
Recubrimiento pintado
Material Chapa de acero
Color rojo
Anchura total 1.613 mm
Profundidad total 46 mm
Altura total 470 mm
Con pared perforada
Anchura de orificio 6 mm
Altura de orificio 6 mm
Distancia entre orificios 12 mm
Tipo de producto Carros de taller
Peso 7,05 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo JLS3-PPAVACS
EAN / GTIN 3662424110023
Número del fabricante JLS3-PPAVACS
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Panel de esquina - Panel perforado de media altura para combinar con la estación de esquina JLS3-MBSCSG o JLS3-MBSCSW.
  • Ideal para colgar herramientas y compatible con la gama de ganchos CKS.
  • Panel trasero perforado: 6 x 6 mm en incrementos de 12 mm.
  • Fijación fácil y rápida al armario bajo esquinero gracias al kit de fijación.
  • Fabricado en chapa de acero pintada epoxi (grosor 12/10)
  • Apilable con un segundo medio panel JLS3-PPAVACS utilizando un kit de fijación JLS3-TUBESUP100

Característica:

  • Dimensiones reducidas: L1613xH470xD46mm
  • Peso: 7,05kg