Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 8 mm

Artiklové číslo: J.8
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.8
EAN / GTIN 3148510271200
Číslo výrobce J.8
L-číslo L60130 7507

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 12,2
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 25