Dopsleutels , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 8 mm

Artikelnummer: J.8
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.8
EAN/GTIN 3148510271200
Nummer fabrikant J.8
L-nummer L60130 7507

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 12,2
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 25