Momentový klíč 3/8″ 10 - 50 Nm

Artiklové číslo: J.306-50D
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.306-50D
EAN / GTIN 3148516935816
Číslo výrobce J.306-50D
L-číslo L60130 588

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku: Přesnost z výroby: ± 2 % / Momentové klíče s jedním směrem otáčení, které lze použít pro povolování obrácením vložek / Číslované, dodávané s kalibračním certifikátem ISO 6789 / Dodávané v plastové krabici.

Charakteristika:

  • L [mm]: 357
  • Připojení: 9 x 12
  • Box: BP.D2
  • Síla [N.m]: 10 - 50
  • Měřicí dělení [N.m]: 1.00
  • [kg]: 0.930
.