CLE DYNAMO 50NM

Réf.: J.306-50D
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.306-50D
EAN / GTIN 3148516935816
Réf. fabricant J.306-50D
Article hors catalogue L60130 588

Description

Description:

Points forts du produit : Précision départ usine : ± 2 % / Clés dynamométriques à un sens de rotation utilisables pour le desserrage par inversion des inserts / Numérotées, livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789 / Livrées en coffret plastique

Caractéristique(s):

  • L [mm] : 357
  • Raccord : 9 x 12
  • Caisse : BP.D2
  • Puissance [N.m] : 10 - 50
  • Division de mesure [N.m] : 1,00
  • [kg] : 0,930