Nástrčný klíč 3/8″ 1000V VSE 11 mm

Artiklové číslo: J.11AVSE
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.11AVSE
EAN / GTIN 3148510276120
Číslo výrobce J.11AVSE

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 20
  • B [mm]: 46
  • L [mm]: 43
  • [g]: 35