DOUILLE 3/8 ISOLEE 11MM

Réf.: J.11AVSE
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.11AVSE
EAN / GTIN 3148510276120
Réf. fabricant J.11AVSE

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 20
  • B [mm]: 46
  • L [mm]: 43
  • [g]: 35