Cenově výhodné balení - 3 ks ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem, 38 zubů, chromované

Artiklové číslo: GG6062 3/8
Nový produkt
Nastavit cenu 3 ks (CZK 945,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 025 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 3 ks
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Popsaná část Griff; Ratschenkopf
Velikost unašeče, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Pracovní úhel min. 9,5 stupeň
Délka 196 mm
Velikost pohonu 3/8 palce
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Rozměr klíče 3/8 palec
Celková délka L 196 mm
Oblast EX ne
Barva Modrá; Oranžová; Stříbrná
Druh produktu Ráčna
Počet zubů (aretace) 38
Změna směru otáčení Páčka přepínače
S vyhazovačem ano
Pohon Čtyřhran
Výstup Vnitřní čtyřhran
Teleskopická funkce ne
Materiál nástrje Chromvanadiová ocel
Povrch nástroje chromované
Norma DIN 3120-A; DIN 3122
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6062 3/8
EAN / GTIN 4069515051750
Číslo výrobce GG6062 3/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Ručně ovládané hlavice.
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Rozsah dodávky:

3 ks přepínatelná ráčna, 3/8 palce s vyhazovačem č. 635025 3/8.