GARANT Vorteilspack 3 Stück Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer, 38 Zähne, verchromt

Artikel-Nr.: GG6062 3/8
Neuheit
Setpreis 3 Stück (37,81 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 141 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Norm DIN 3122; DIN 3120
ganze Länge 196 mm
Zähnezahl 38
Arbeitswinkel 9,5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche
USP1 3 Stück Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer, 38 Zähne, verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6062 3/8
EAN / GTIN 4069515051750
Herstellernummer GG6062 3/8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

DIN 3122-D 10
Außenvierkant nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Lieferumfang:

3 Stück Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Nr. 635025 3/8.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb