Cenově výhodné balení – hrncový kartáč Inox drát 0,30 mm

Artiklové číslo: GG5732 60
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 179,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Označení výrobce Vorteilspack Topfbürste Inox-Draht 0,30 mm
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování INOX
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Výška lemu H1 20 mm
Průměr kartáče D1 65 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač Závit
Závit M M14
Otáčky max. 12 000 min-1
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů
Druh produktu Hrncový kartáč
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5732 60
EAN / GTIN 4067263136132
Číslo výrobce GG5732 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.
S vnitřním závitem M14.
Odpovídá č. 573205.
S vnitřním závitem M14.

Použití:

Maximálně vhodný pro opracování povrchů, k odjehlování, odstraňování rzi, leštění, odstraňování barev, základních nátěrů, laků, okují atd.