Vějířový brusný kotouč (A), zrno 80, ⌀ hlavyךířka hlavy: 20X10mm

Artiklové číslo: GG5542 20X10
Nový produkt
Nastavit cenu 200 kusy (CZK 43,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Nastavit cenu 200 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovité brusné kotouče
Tvar válcová
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Průměr hlavy 20 mm
Šířka hlava 10 mm
Průměr hřídele 3 mm
Otáčky max. 28 000 min-1
Doporučené otáčky max. 20 000 min-1
Obsah 200 ks
Obsah jednotka ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5542 20X10
EAN / GTIN 4069515102155
Číslo výrobce GG5542 20X10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
Brusné lamely posypány normálním korundem (A).
Odpovídá katalogovému č. 554200.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.